€ 18,50/ stukexcl. btw
€ 22,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 2517 |
Boringdiameter | 24 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 43.2 mm |
Grootste uitwendige diameter | 85.5 mm |
Spiebaan breedte | 8 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1 |
Aandraaimoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.06 kg |