Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 2012-38

  • ERIKS:23833139
  • Fabrikant:4014486252637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2012
Boringdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
10 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.75 kg