Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 2012-19

  • ERIKS:23833128
  • Fabrikant:4014486251883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
2012
Boringdiameter
19 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.75 kg