Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1615-25

  • ERIKS:23832890
  • Fabrikant:4014486252231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,88/ stukexcl. btw

€ 11,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1615
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
38.1 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg