Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1210-18

  • ERIKS:23832492
  • Fabrikant:4014486251746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1210
Boringdiameter
18 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
47.5 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg