€ 5,38/ stukexcl. btw
€ 6,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 1108 |
Boringdiameter | 24 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 22.3 mm |
Grootste uitwendige diameter | 38 mm |
Spiebaan breedte | 8 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/4 x 1/2 |
Aandraaimoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.16 kg |
€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
194 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026