Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1008-25

  • ERIKS:23832341
  • Fabrikant:4014486252170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Type
1008
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
35 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.7 Nm
Gewicht
0.12 kg