€ 5,26/ stukexcl. btw
€ 6,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Type | 1008 |
Boringdiameter | 24 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 22.3 mm |
Grootste uitwendige diameter | 35 mm |
Spiebaan breedte | 8 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/4 x 1/2 |
Aandraaimoment | 5.7 Nm |
Gewicht | 0.12 kg |
€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
148 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026