Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Inch 2012-2'

  • ERIKS:23833130
  • Fabrikant:4014486254679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Imperial
Type
2012
Boringdiameter
2 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
69.9 mm
Spiebaan breedte
0.5 in
Spiebaan diepte
0.13 in
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
31 Nm
Gewicht
0.75 kg