Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Inch 1210-1.1/4'

  • ERIKS:23832482
  • Fabrikant:4014486254211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Imperial
Type
1210
Boringdiameter
1.1/4 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
47.5 mm
Spiebaan breedte
0.312 in
Spiebaan diepte
0.11 in
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg