Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=44 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23620277
  • Fabrikant:4014486228182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,34/ stukexcl. btw

€ 246,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
44
Materiaal
Aluminium
da
70.64 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 50,05/ stukexcl. btw

€ 60,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026