Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=41 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23620274
  • Fabrikant:4014486228137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,53/ stukexcl. btw

€ 218,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
41
Materiaal
Aluminium
da
65.79 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 42,33/ stukexcl. btw

€ 51,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026