Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=39 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23620272
  • Fabrikant:4014486228106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,25/ stukexcl. btw

€ 202,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
39
Materiaal
Aluminium
da
62.55 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 39,29/ stukexcl. btw

€ 47,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026