Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=38 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23620271
  • Fabrikant:4014486228090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,38/ stukexcl. btw

€ 190,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
38
Materiaal
Aluminium
da
60.94 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 38,87/ stukexcl. btw

€ 47,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026