Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=33 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23620267
  • Fabrikant:4014486228045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,23/ stukexcl. btw

€ 155,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
33
Materiaal
Aluminium
da
52.76 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 31,80/ stukexcl. btw

€ 38,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026