Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=26 totale lengte=160mm staal

  • ERIKS:23620261
  • Fabrikant:4014486227956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,21/ stukexcl. btw

€ 100,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
26
Materiaal
Staal
da
41.53 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 20,64/ stukexcl. btw

€ 24,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026