Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=25 totale lengte=160mm staal

  • ERIKS:23620260
  • Fabrikant:4014486227932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,62/ stukexcl. btw

€ 99,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
25
Materiaal
Staal
da
39.92 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 20,46/ stukexcl. btw

€ 24,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026