Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=24 totale lengte=160mm staal

  • ERIKS:23620259
  • Fabrikant:4014486227925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,52/ stukexcl. btw

€ 90,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL160
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
24
Materiaal
Staal
da
38.3 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026