Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=17 totale lengte=140mm staal

  • ERIKS:23620248
  • Fabrikant:4014486227802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,20/ stukexcl. btw

€ 46,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL140
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
17
Materiaal
Staal
da
26.98 mm
L
140 mm
Ln
140 mm
Alternatieven

€ 9,70/ stukexcl. btw

€ 11,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026