Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=15 totale lengte=140mm staal

  • ERIKS:23620243
  • Fabrikant:4014486227772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,21/ stukexcl. btw

€ 38,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL140
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
15
Materiaal
Staal
da
23.75 mm
L
140 mm
Ln
132 mm
Alternatieven

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026