Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=13 totale lengte=140mm staal

  • ERIKS:23620239
  • Fabrikant:4014486227734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,15/ stukexcl. btw

€ 35,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL140
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
13
Materiaal
Staal
da
20.51 mm
L
140 mm
Ln
125 mm
Alternatieven

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026