Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil XL steek 5.08mm Z=12 totale lengte=140mm staal

  • ERIKS:23620238
  • Fabrikant:4014486227727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,57/ stukexcl. btw

€ 32,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
XL140
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Aantal tanden
12
Materiaal
Staal
da
18.89 mm
L
140 mm
Ln
125 mm
Alternatieven

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026