Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=48 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609767
  • Fabrikant:4014486226041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,72/ stukexcl. btw

€ 284,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
48
Materiaal
Aluminium
da
76.42 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 65,38/ stukexcl. btw

€ 79,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026