Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=46 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609766
  • Fabrikant:4014486226034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,15/ stukexcl. btw

€ 254,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
46
Materiaal
Aluminium
da
73.23 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 58,59/ stukexcl. btw

€ 70,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026