Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=45 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609765
  • Fabrikant:4014486226027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,86/ stukexcl. btw

€ 252,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
45
Materiaal
Aluminium
da
71.64 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 58,32/ stukexcl. btw

€ 70,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026