Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=42 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609763
  • Fabrikant:4014486226003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,77/ stukexcl. btw

€ 221,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
42
Materiaal
Aluminium
da
66.87 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 51,04/ stukexcl. btw

€ 61,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026