Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=35 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609758
  • Fabrikant:4014486225952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,05/ stukexcl. btw

€ 160,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
35
Materiaal
Aluminium
da
54.85 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 37,47/ stukexcl. btw

€ 45,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026