Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=27 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609752
  • Fabrikant:4014486225891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,27/ stukexcl. btw

€ 106,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
27
Materiaal
Aluminium
da
42.2 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 24,95/ stukexcl. btw

€ 30,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026