Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=25 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609750
  • Fabrikant:4014486225877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,34/ stukexcl. btw

€ 96,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
25
Materiaal
Aluminium
da
39 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 22,41/ stukexcl. btw

€ 27,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026