Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=24 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609749
  • Fabrikant:4014486225860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,57/ stukexcl. btw

€ 89,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
24
Materiaal
Aluminium
da
37.4 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 20,97/ stukexcl. btw

€ 25,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026