Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=22 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609747
  • Fabrikant:4014486225846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,82/ stukexcl. btw

€ 82,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-160
Steek
5 mm
Aantal tanden
22
Materiaal
Aluminium
da
34.25 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 19,25/ stukexcl. btw

€ 23,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026