Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=19 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609330
  • Fabrikant:4014486225815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,78/ stukexcl. btw

€ 61,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-140
Steek
5 mm
Aantal tanden
19
Materiaal
Aluminium
da
29.4 mm
L
140 mm
Ln
140 mm
Alternatieven

€ 14,39/ stukexcl. btw

€ 17,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026