Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=18 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609329
  • Fabrikant:4014486225808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,19/ stukexcl. btw

€ 55,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-140
Steek
5 mm
Aantal tanden
18
Materiaal
Aluminium
da
27.8 mm
L
140 mm
Ln
140 mm
Alternatieven

€ 13,37/ stukexcl. btw

€ 16,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026