Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=17 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609328
  • Fabrikant:4014486225792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,08/ stukexcl. btw

€ 50,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-140
Steek
5 mm
Aantal tanden
17
Materiaal
Aluminium
da
26.2 mm
L
140 mm
Ln
140 mm
Alternatieven

€ 11,99/ stukexcl. btw

€ 14,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026