Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T5 steek 5mm Z=12 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609047
  • Fabrikant:4014486225747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,09/ stukexcl. btw

€ 33,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T5-140
Steek
5 mm
Aantal tanden
12
Materiaal
Aluminium
da
18.25 mm
L
140 mm
Ln
125 mm
Alternatieven

€ 8,07/ stukexcl. btw

€ 9,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026