Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=72 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609743
  • Fabrikant:4014486237122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.904,18/ stukexcl. btw

€ 2.304,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
72
Materiaal
Aluminium
da
227.29 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 554,61/ stukexcl. btw

€ 671,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026