Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=36 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609737
  • Fabrikant:4014486237061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,51/ stukexcl. btw

€ 547,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
36
Materiaal
Aluminium
da
112.75 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 124,78/ stukexcl. btw

€ 150,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026