Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=34 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609736
  • Fabrikant:4014486237054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 414,07/ stukexcl. btw

€ 501,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
34
Materiaal
Aluminium
da
106.4 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 114,37/ stukexcl. btw

€ 138,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026