Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=32 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609735
  • Fabrikant:4014486237047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,52/ stukexcl. btw

€ 456,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
32
Materiaal
Aluminium
da
100 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 104,42/ stukexcl. btw

€ 126,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026