Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=22 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609729
  • Fabrikant:4014486236989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,99/ stukexcl. btw

€ 240,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
22
Materiaal
Aluminium
da
68.15 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 53,76/ stukexcl. btw

€ 65,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026