Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=19 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609726
  • Fabrikant:4014486236958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,22/ stukexcl. btw

€ 172,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
19
Materiaal
Aluminium
da
58.6 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 39,87/ stukexcl. btw

€ 48,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026