Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=17 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609724
  • Fabrikant:4014486236934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,12/ stukexcl. btw

€ 140,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
17
Materiaal
Aluminium
da
52.25 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 32,56/ stukexcl. btw

€ 39,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026