Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=15 totale lengte=160mm Aluminium

  • ERIKS:23609722
  • Fabrikant:4014486236910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,98/ stukexcl. btw

€ 112,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-160
Steek
10 mm
Aantal tanden
15
Materiaal
Aluminium
da
45.9 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 26,03/ stukexcl. btw

€ 31,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026