Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil T10 steek 10mm Z=13 totale lengte=140mm Aluminium

  • ERIKS:23609326
  • Fabrikant:4014486236897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,88/ stukexcl. btw

€ 80,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric
Type
T10-140
Steek
10 mm
Aantal tanden
13
Materiaal
Aluminium
da
39.5 mm
L
140 mm
Ln
140 mm
Alternatieven

€ 18,63/ stukexcl. btw

€ 22,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026