Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil L steek 9.525mm Z=23 totale lengte=160mm staal

  • ERIKS:23616193
  • Fabrikant:4014486221701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,58/ stukexcl. btw

€ 236,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
L160
Steek
9.525 mm
Steek
3/8" in
Aantal tanden
23
Materiaal
Staal
da
68.97 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 48,31/ stukexcl. btw

€ 58,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026