Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil L steek 9.525mm Z=22 totale lengte=160mm staal

  • ERIKS:23616192
  • Fabrikant:4014486221695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,26/ stukexcl. btw

€ 199,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
L160
Steek
9.525 mm
Steek
3/8" in
Aantal tanden
22
Materiaal
Staal
da
65.94 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 40,74/ stukexcl. btw

€ 49,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026