Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil L steek 9.525mm Z=21 totale lengte=160mm staal

  • ERIKS:23616191
  • Fabrikant:4014486221657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,63/ stukexcl. btw

€ 168,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
L160
Steek
9.525 mm
Steek
3/8" in
Aantal tanden
21
Materiaal
Staal
da
62.91 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 37,52/ stukexcl. btw

€ 45,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026