€ 111,54/ stukexcl. btw
€ 134,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical |
Type | L160 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8" in |
Aantal tanden | 17 |
Materiaal | Staal |
da | 50.78 mm |
L | 160 mm |
Ln | 160 mm |
€ 27,72/ stukexcl. btw
€ 33,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026