€ 79,92/ stukexcl. btw
€ 96,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical |
Type | L160 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8" in |
Aantal tanden | 14 |
Materiaal | Staal |
da | 41.68 mm |
L | 160 mm |
Ln | 160 mm |
€ 19,74/ stukexcl. btw
€ 23,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026