Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil L steek 9.525mm Z=13 totale lengte=160mm staal

  • ERIKS:23616183
  • Fabrikant:4014486221336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,46/ stukexcl. btw

€ 86,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
L160
Steek
9.525 mm
Steek
3/8" in
Aantal tanden
13
Materiaal
Staal
da
38.65 mm
L
160 mm
Ln
160 mm
Alternatieven

€ 17,66/ stukexcl. btw

€ 21,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026